Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rutschhemmende Unterlage

Antirutschmatte Granulat Pad
ANTIRUMAT-PAD-GUMMI-SCHWARZ-100X100X8MM

Art.-Nr. 071392 920
EAN 4056807258096

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rutschhemmende Unterlage

Art.-Nr. 071392 920

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verbesserung der Haft- und Gleitreibbeiwerte, dadurch Verringerung der Anzahl Zurrgurte, damit Kostenreduktion und Zeitersparnis beim Laden.

Erfüllen die Vorgaben nach VDI 2700 Blatt 15 und 9


Die Regupol® Antirutschmatten überschreiten diese Mindestanforderung je nach Materialpaarung um 15-50 %



Beständig gegen UV-Licht, Natriumchlorid, Kraftstoffe etc.


Einfaches Reinigen durch Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger



  • Zeit- und Materialersparnis, da je nach Abmessung ggf. 2 Paletten mit einem Pad gegen Rutschen gesichert werden können

  • Kann gemäß Abfallschlüssel 070299 nach EAK unter Beachtung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden

  • Auch als Schutz gegen Beschädigung der Ware oder als Terrassenpads verwendbar
Hinweis

Ladefläche muss besenrein sein um gute Rutschhemmung zu erzielen.



Wegen den schwer zu kalkulierenden äußeren Einflüsse in der Praxis (Feuchtigkeit, verschmutzte Ladefläche etc.) empfehlen wir für unseren LASI-Rechner Art. 0990 120 009, bei der Auslegung der Ladungssicherung einen Reibbeiwert von 0,6 µ zugrunde zu legen.



Mehrfach verwendbar bis zur Ablegereife gemäß Prüfung der VDZ Dortmund.


Ablegereife ist erreicht, bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Geeignet für

Schwerlasten, Normale Lasten

Reibungszahl min.

0,6 µ

Reibungszahl max.

0,8 µ

Materialstärke

8 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 115 °C

Werkstoff

Gummigranulat gebunden mit PUR

Farbe

Schwarz mit grünen und gelben Farbpartikeln

Breite

100 mm

Länge

100 mm

Flächengewicht pro m²

6,88 kg

Raumgewicht

860 kg/m³

Reißdehnung min.

60 %

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1

Typbezeichnung

REGUPOL cargo mat 7210

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen