Rutschhemmende Unterlage
Antirutschmatte Granulat Pad
ANTIRUMAT-PAD-GUMMI-SCHWARZ-200X300X8MM
Art.-Nr. 071392 922
EAN 4056807258119
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erfüllen die Vorgaben nach VDI 2700 Blatt 15 und 9
Die Regupol® Antirutschmatten überschreiten diese Mindestanforderung je nach Materialpaarung um 15-50 %
Beständig gegen UV-Licht, Natriumchlorid, Kraftstoffe etc.
Einfaches Reinigen durch Ausschütteln, Absaugen, Abwaschen, ggf. Behandlung mit Hochdruckreiniger
- Zeit- und Materialersparnis, da je nach Abmessung ggf. 2 Paletten mit einem Pad gegen Rutschen gesichert werden können
- Kann gemäß Abfallschlüssel 070299 nach EAK unter Beachtung der örtlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden
- Auch als Schutz gegen Beschädigung der Ware oder als Terrassenpads verwendbar
Ladefläche muss besenrein sein um gute Rutschhemmung zu erzielen.
Wegen den schwer zu kalkulierenden äußeren Einflüsse in der Praxis (Feuchtigkeit, verschmutzte Ladefläche etc.) empfehlen wir für unseren LASI-Rechner Art. 0990 120 009, bei der Auslegung der Ladungssicherung einen Reibbeiwert von 0,6 µ zugrunde zu legen.
Mehrfach verwendbar bis zur Ablegereife gemäß Prüfung der VDZ Dortmund.
Ablegereife ist erreicht, bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc.
Datenblätter(X)
Geeignet für | Schwerlasten, Normale Lasten |
Reibungszahl min. | 0,6 µ |
Reibungszahl max. | 0,8 µ |
Materialstärke | 8 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 115 °C |
Werkstoff | Gummigranulat gebunden mit PUR |
Farbe | Schwarz mit grünen und gelben Farbpartikeln |
Breite | 300 mm |
Länge | 200 mm |
Flächengewicht pro m² | 6,88 kg |
Raumgewicht | 860 kg/m³ |
Reißdehnung min. | 60 % |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Typbezeichnung | REGUPOL cargo mat 7210 |