Rýchloupevňovacia svorka Typ 4
Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
MONTAZNY DIEL DATSUN, MAZDA, NISSAN
Obj. č. 0501132010
EAN 4049557645261
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stromčekový tvar, prerušovaný
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 7,40-7,60 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,00-2,00 mm |
Priemer hlavy (A) | 18,00 mm |
Výška hlavy (B) | 1,80 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 14,80 mm |
Farba | Sivá |
Materiál | PA – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Nissan |
Originálne číslo náhradného dielu | 0155300732 |
miesto inštalácie | Interiér |
Typ vozidla | Osobné vozidlo |