Rýchloupevňovacia svorka Typ 4
Rýchloupevňovacia svorka, typ 4
MONTAZNY DIEL PSA GROUP
Obj. č. 0501121109
EAN 4047376898011
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Stromčekový tvar, prerušovaný
Úspora nákladov a času
Rýchla a jednoduchá montáž vtlačením
Bezpečne sedí v komponente
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojenie plechov, lepenky, obkladov alebo iných plochých komponentov
![]() | |
Priemer otvoru min./max. | 6,00-6,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 2,00-7,50 mm |
Priemer hlavy (A) | 20,00 mm |
Výška hlavy (B) | 2,25 mm |
Dĺžka pod hlavou (C) | 12,00 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PA 66 – polyamid |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Citroen, Peugeot |
Originálne číslo náhradného dielu | 6992C6 |
miesto inštalácie | Motorový priestor, Karoséria |
Typ vozidla | Univerzálne |