Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C, upnutie AW, povrchová úprava proti treniu

Nehr. oceľ A4 s klz. pov., vyv. zápustná hlava AW
SKRUTKA-SOS-MAZANA-C-AW25-A4-5,5X25

Obj. č. 012775525
EAN 4038898494492

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C, upnutie AW, povrchová úprava proti treniu

Obj. č. 012775525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

WN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, protišmykovou povrchovou vrstvou Vrátane samočistiacej drážky, upínanie AW.

Systém upnutia AW:


  • Lepší prenos uťahovacieho momentu

  • Dlhšia životnosť

  • Optimálne centrovanie

  • Lepší montážny výkon vďaka zaskrutkovaniu bez únavy; požadovaný kontaktný tlak na prenos uťahovacích momentov je podstatne nižší

  • Najlepší možný kontakt povrchu hrotu v skrutkovači

  • Rovnomerné rozloženie sily zamedzuje poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy, a tak zaručuje lepšiu odolnosť proti korózii
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na pripojenie krytiek na konštrukcie priečok/zvislých priečok. Skrutky so samočistiacou drážkou pre optimálne skrutkovanie do izolačných materiálov. Vhodné na vonkajšie použitie.

Normy

CS

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Lesklý

Forma

C

Tvar hlavy

Skrutka so šošovkovitou zápustnou hlavou

Spôsob upínania

AW

Vnútorný pohon

AW25

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Priemer hlavy (dk)

10,8 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Obsahuje Skrutka do plechu so šošovkovitou hlavou, tvar C, upnutie AW, povrchová úprava proti treniu:
1 x
Hrot AW® C 6.3 (1/4“) s patentovaným hrotom AW a farebným rozlíšením

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

Popis:
AW25
Množstvo: 1 x