SCHELL.K. 5038 PPH-HUE 3015/2BGR.5S/3
Schellenkörper, weitere
SCHELL.K. 5038 PPH-HUE 3015/2BGR.5S/3
Art.-Nr. 0599255381
EAN 4038898661214
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenngröße | 5S |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Innendurchmesser (d1) | 38 mm |
Lochabstand (e1) | 60 mm |
Länge (l1) | 85 mm |
Breite (b4) | 30,5 mm |
Höhe (h1) | 60 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Grün |
Geeignet für | Rohre |