Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SCHLEIFSCHEIBE FÜR STAHL

Schruppscheibe für Stahl ECONOMY
SSHB-ECN-ST-GK-ST6,0-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 0669661256

EAN 4099618289460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SCHLEIFSCHEIBE FÜR STAHL

Art.-Nr. 0669661256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Schleifscheibe mit hohen Leistungswerten.
Optimale Schleifleistung und lange Standzeit.

Hohe Bruchfestigkeit.

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietZum Schleifen von Kanten, Schweißnähten und Oberflächen.

Durchmesser x Stärke

125 x 6 mm

Bohrung

22,23 mm

Ausführung

Gekröpft

Drehzahl max.

12250 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Vielseitigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsleistung (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen