Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SCHLSHEL-RAPID-W2-B14,3MM-(300-320)

Schlauchschelle, weitere
SCHLSHEL-RAPID-W2-B14,3MM-(300-320)

Art.-Nr. 0547300320

EAN 4046778905501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SCHLSHEL-RAPID-W2-B14,3MM-(300-320)

Art.-Nr. 0547300320

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Band

Edelstahl A2

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl A2

Werkstoff Schraube

Stahl

Oberfläche Schraube

Zink/Nickel-Beschichtung

Bandbreite

14,3 mm

Klemmbereich min./max.

300-320 mm

Antriebart

Schlitz

Schlüsselweite

8 mm

Anziehdrehmoment

5 Nm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen