SCHWEISSERHELM TRUE-COLOR
Schweißerhelm TRUE COLOR
SHWSHELM-TRUECOLOR-DIN(4/4-8/9-13)
Art.-Nr. 0984700655
EAN 4062856611348
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht eine Anpassung zwischen den Schutzstufen 4/4-8/9-13
Leicht zu unterscheidende Farben
„TrueColor“-Filter mit hohem Kontrast
Angenehmer Tragekomfort
Atmungsaktives Rundum-Schweißband
Technische Informationen
- Sichtfeld: 100 × 65 mm (3,94 × 2,56 Zoll)
- Funktion: „SCHWEISSEN“/„SCHLEIFEN“ wählbar
- Leichter Blendschutz: Blendschutz 4
- Variabler Blendschutz: 4/4-8/9-13
- Sensoren: Vier Infrarotdetektoren
- Stromversorgung: Solarzellen + Lithium-Batterie
- Ein-/Ausschalten: Vollautomatisch
- Gewicht: 480 g
Datenblätter(X)
Schweißerhelme mit automatischer Abdunkelung sind so konzipiert, dass Auge und Gesicht unter normalen Schweißbedingungen vor Funken, Spritzern und schädlicher Strahlung geschützt sind.
- Die Farbtonnummer kann manuell zwischen 4-8/9-13 eingestellt werden.
- In der Farbtabelle finden Sie die richtige Farbtonnummer für Ihre Anwendung.
- Wählen Sie eine Farbtonnummer aus, indem Sie den Farbton-Drehknauf betätigen, bis der Pfeil auf die gewünschte Einstellung zeigt.
![]() | |
Lichtdurchlässigkeit aktiviert | Schutzstufe 5-8, Schutzstufe 9-13 |
Kassettenbreite x Kassettenhöhe x Kassettendicke | 106 x 125 x 10 mm |
Sichtfeldbreite x Sichtfeldhöhe | 100 x 65 mm |
Energieversorgung | Solarzellen und Batteriewechsel |
UV- und IR-Schutz | Ja |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -5 bis 55 °C |
Normen | EN 175, EN 379 |
Werkstoff | Nylon (Polyamid) |
Schaltzeit dunkel-hell min./max. | 0,25-0,8 s |
Schaltzeit dunkel-hell min. | 0,25 s |
Produktgewicht (per Stück) | 490,000 g |
Schaltzeit hell-dunkel | 0,033 ms |
Einstufung von Schweißhelmgläser nach EN 379 | 1/1/1/1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!