SDS-PLUS HAMMERBOHRER MIT 2 SCHNEIDEN Red Stripe
Hammerbohrer Plus REDSTRIPE
BO-HAM-PLUS-D14,0-L210-AL150MM
Art.-Nr. 0648771421
EAN 4050641832283
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SDS-Plus-Schaft
Zwei runde Nuten zur axialen Fixierung und zwei Keilnuten für eine optimale Drehmomentübertragung. Geeignet für Bohrhammer bis 5 kg.
Hervorragende Bohreigenschaften
Sorgt für eine gute Lochgeometrie für die weitere Verwendung von mechanischen Dübeln, die einen recht präzisen und glatten Bohrdurchmesser erfordern.
Ermöglicht laufruhiges Bohren
Die Hartmetallspitze leitet den Bohrstaub problemlos von der Spitze ab und sorgt für einen optimalen Bohrfortschritt.
Erhöhte Strapazierfähigkeit
Das verstärkte Hartmetall-Element mit Armierungsphasen sorgt für höhere Beständigkeit.
Hohe Bruchfestigkeit
Durch kernverstärkte Bohrwendel.
Zwei U-förmige Spannuten
Effektiver Bohrmehlabtransport und eine Standardlebensdauer
Punktgenaues Anbohren
Sorgt für eine sehr gute Lochgeometrie für die weitere Nutzung von Dübeln.
- Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren
- Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
Datenblätter(X)
Mauerwerk:
Durchgangsloch in Beton und Ziegeln, das sich sehr gut für Bewehrungsstäbe, Gewindestangen und chemische Dübel eignet.
Sanitär:
Zur allgemeinen Befestigung von Wasser-, Gas- und Klimaanlagenleitungen an Betonwänden und -decken.
Elektrik:
Einsetzen von elektrischen Platinen und Leitungen
Türen/Fenster:
Installation von Holz- und Aluminiumrahmen
Zimmerei:
Wandhalterung von Möbeln mithilfe von Kunststoffdübeln und Schrauben.
Metallbearbeitung:
Geeignet für die nachträgliche Herstellung von Bohrlöchern für den Einbau von Stahl-/Edelstahl-Haltegriffen, Treppen und so weiter.
Durchmesser (Ø) | 14 mm |
Länge | 210 mm |
Arbeitslänge | 150 mm |
Anzahl Schneiden | 2 STK |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |