Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SDS-PLUS HAMMERBOHRER MIT 2 SCHNEIDEN Red Stripe

Hammerbohrer Plus REDSTRIPE
BO-HAM-PLUS-D6,5-L260-AL200MM

Art.-Nr. 0648776526

EAN 4053479368092

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SDS-PLUS HAMMERBOHRER MIT 2 SCHNEIDEN Red Stripe

Art.-Nr. 0648776526

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal für Durchgangslochanwendungen in Ziegel, Mörtel, Betonblöcken und Gussbeton ohne Bewehrung (Stahlarmierung)

SDS-Plus-Schaft


Zwei runde Nuten zur axialen Fixierung und zwei Keilnuten für eine optimale Drehmomentübertragung. Geeignet für Bohrhammer bis 5 kg.



Hervorragende Bohreigenschaften


Sorgt für eine gute Lochgeometrie für die weitere Verwendung von mechanischen Dübeln, die einen recht präzisen und glatten Bohrdurchmesser erfordern.



Ermöglicht laufruhiges Bohren


Die Hartmetallspitze leitet den Bohrstaub problemlos von der Spitze ab und sorgt für einen optimalen Bohrfortschritt.



Erhöhte Strapazierfähigkeit


Das verstärkte Hartmetall-Element mit Armierungsphasen sorgt für höhere Beständigkeit.



Hohe Bruchfestigkeit


Durch kernverstärkte Bohrwendel.



Zwei U-förmige Spannuten


Effektiver Bohrmehlabtransport und eine Standardlebensdauer



Punktgenaues Anbohren


Sorgt für eine sehr gute Lochgeometrie für die weitere Nutzung von Dübeln.

Hinweis
  • Armierungseisen nur nach Genehmigung des Baustatikers durchbohren

  • Bei großen Bohrerlängen mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mauerwerk:


Durchgangsloch in Beton und Ziegeln, das sich sehr gut für Bewehrungsstäbe, Gewindestangen und chemische Dübel eignet.



Sanitär:


Zur allgemeinen Befestigung von Wasser-, Gas- und Klimaanlagenleitungen an Betonwänden und -decken.



Elektrik:


Einsetzen von elektrischen Platinen und Leitungen



Türen/Fenster:


Installation von Holz- und Aluminiumrahmen



Zimmerei:


Wandhalterung von Möbeln mithilfe von Kunststoffdübeln und Schrauben.



Metallbearbeitung:


Geeignet für die nachträgliche Herstellung von Bohrlöchern für den Einbau von Stahl-/Edelstahl-Haltegriffen, Treppen und so weiter.

Durchmesser (Ø)

6,5 mm

Länge

260 mm

Arbeitslänge

200 mm

Anzahl Schneiden

2 STK

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen