Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHB-DIN34820-300HV-(TZN)-D25,0

DIN 34820 Stahl 300 HV feuerverzinkt
SHB-DIN34820-300HV-(TZN)-D25,0

Art.-Nr. 0407009524
EAN 4057709271404
Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHB-DIN34820-300HV-(TZN)-D25,0

Art.-Nr. 0407009524

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (d1)

25 mm

Außendurchmesser (d2)

44 mm

Dicke (h)

4 mm

Werkstoff

Stahl

Härte nach Vickers, HV

300 HV

Oberfläche

Feuerverzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen