Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-6KT-GR5-(ZNT)-1/2_13X1

Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-1/2_13X1

Art.-Nr. 7001950100

EAN 4050642768048

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-1/2_13X1

Art.-Nr. 7001950100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 175 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

1/2 in

Länge (l1)

1 in

Gewindeart

UNC

Außenantrieb (s1)

SW3/4

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite

3/4 Zoll

Gewindelänge (lg)

1 in

Normen

ASME B18.2.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen