SHR-6KT-GR5-(ZNT)-1/4_20X2
Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-1/4_20X2
Art.-Nr. 7001914200
EAN 4050642807433
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 1/4 in |
Länge (l1) | 2 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,163 in |
Außenantrieb (s1) | SW7/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 7/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 3/4 in |
Normen | ASME B18.2.1 |