SHR-6KT-GR5-(ZNT)-3/8_16X1 1/4
Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-3/8_16X1 1/4
Art.-Nr. 7001937125
EAN 4050642768598
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 3/8 in |
Länge (l1) | 1-1/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,243 in |
Außenantrieb (s1) | SW9/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 9/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1 in |
Normen | ASME B18.2.1 |