Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-6KT-GR5-(ZNT)-3/8_16X1 3/4

Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-3/8_16X1 3/4

Art.-Nr. 7001937175

EAN 4050642803725

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-3/8_16X1 3/4

Art.-Nr. 7001937175

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 350 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

3/8 in

Länge (l1)

1-3/4 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0,243 in

Außenantrieb (s1)

SW9/16

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite

9/16 Zoll

Gewindelänge (lg)

1 in

Normen

ASME B18.2.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen