SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/16_18X4
Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/16_18X4
Art.-Nr. 7001931400
EAN 4052712260544
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5/16 in |
Länge (l1) | 4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,211 in |
Außenantrieb (s1) | SW1/2 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 1/2 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 7/8 in |
Normen | ASME B18.2.1 |