SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/8_11X1 3/4
Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/8_11X1 3/4
Art.-Nr. 7001962175
EAN 4050642802728
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 5/8 in |
Länge (l1) | 1-3/4 in |
Gewindeart | UNC |
Kopfhöhe (k1) | 0,403 in |
Außenantrieb (s1) | SW15/16 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | GR5 |
Oberfläche | Verzinkt |
Schlüsselweite | 15/16 Zoll |
Gewindelänge (lg) | 1-1/2 in |
Normen | ASME B18.2.1 |