Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/8_11X2 3/4

Schraube Sechskantkopf Zoll, weitere
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/8_11X2 3/4

Art.-Nr. 7001962275

EAN 4050642802612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-6KT-GR5-(ZNT)-5/8_11X2 3/4

Art.-Nr. 7001962275

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5/8 in

Länge (l1)

2-3/4 in

Gewindeart

UNC

Kopfhöhe (k1)

0,403 in

Außenantrieb (s1)

SW15/16

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GR5

Oberfläche

Verzinkt

Schlüsselweite

15/16 Zoll

Gewindelänge (lg)

1-1/2 in

Normen

ASME B18.2.1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen