Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A3K)-5,5X25

Bohrschraube 6KT Flansch Fassadenbau, weitere
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A3K)-5,5X25

Art.-Nr. 0214715525

EAN 4053478286472

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-BSP-6KT-FLSH-SW8-(A3K)-5,5X25

Art.-Nr. 0214715525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen