Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-FLKPF-WN111-C-AW20-A2-4,2X45

Blechschraube Linsenkopf, weitere
SHR-FLKPF-WN111-C-AW20-A2-4,2X45

Art.-Nr. 0119994245

EAN 4061338308172

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-FLKPF-WN111-C-AW20-A2-4,2X45

Art.-Nr. 0119994245

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

45 mm

Innenantrieb

AW25

DIN

7981

Normen

ISO 7049, DIN 7981

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen