Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-ISO7380/2-010.9-TX40-(A2K)-M8X12

Schraube abgeflachter Halbrdkpf und Bund, weitere
SHR-ISO7380/2-010.9-TX40-(A2K)-M8X25

Art.-Nr. 421318 25

EAN 4050642490444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-ISO7380/2-010.9-TX40-(A2K)-M8X12

Art.-Nr. 421318 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dc)

17,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Innenantrieb

TX40

Normen

WN 7380-2

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Kopfdetails

Mit Bund

Antriebart

Innensechsrund

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen