Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SHR-SEKPF-DIN965-4.8-Z1-M2,5X4

Schraube Senkkopf mit Kreuzschlitz, weitere
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-Z1-M2,5X4

Art.-Nr. 0048112504
EAN 4056808435694

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SHR-SEKPF-DIN965-4.8-Z1-M2,5X4

Art.-Nr. 0048112504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

4 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4.7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen