SHR-ZYL-DIN912-8.8-IS17-M22X170
Schraube Zylinderkopf mit Innensechskant, weitere
SHR-ZYL-DIN912-8.8-IS17-M22X170
Art.-Nr.
008222 170
EAN 4064154986838
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M22 |
Länge (l1) | 170 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 33 mm |
Kopfhöhe (k1) | 22 mm |
Normen | DIN 912 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8.8 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Innenantrieb (s1) | IS17 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |