SHR-ZYL-ISO4762-12.9-IS12-ZFSHR-M14X30
ISO 4762 Stahl 12.9 Zink-Lamelle silber (ZFSHR)
SHR-ZYL-ISO4762-12.9-IS12-ZFSHR-M14X30
Art.-Nr.
416651430
EAN 4062856215737
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M14 |
Länge (l1) | 30 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 21 mm |
Kopfhöhe (k1) | 14 mm |
Normen | ISO 4762 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 12.9 |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Innenantrieb (s1) | IS |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |