SL-Sicherung
SL-Sicherung Stahl verzinkt
SI-SL-ESN08-(A2K)-D10,0MM
Art.-Nr. 0491010
EAN 4048539760121
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung
- Ausgleich von Längentoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel
- Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung
- Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen
- Hohe Axialbelastbarkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen (d2) | 10 mm |
Passend für Nutdurchmesser (d3) | 8 mm |
Passend für Nutbreite (m1) | 1,05 mm |
Innendurchmesser (d1) | 8,2 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
Höhe (h1) | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | ESN08 |
RoHS-konform | Ja |