Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SL-Sicherung

SL-Sicherung Stahl verzinkt
SI-SL-ESN08-(A2K)-D16,0MM

Art.-Nr. 0491016

EAN 4038898926801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SL-Sicherung

Art.-Nr. 0491016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung

  • Ausgleich von Längentoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel

  • Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung

  • Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen

  • Hohe Axialbelastbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen (d2)

16 mm

Passend für Nutdurchmesser (d3)

12 mm

Passend für Nutbreite (m1)

1,35 mm

Innendurchmesser (d1)

12,4 mm

Breite (b1)

28 mm

Höhe (h1)

34 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

ESN08

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen