Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SL-Sicherung

SL-Sicherung Stahl verzinkt
SI-SL-ESN08-(A2K)-D8,0MM

Art.-Nr. 049108

EAN 4048539323814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
SL-Sicherung

Art.-Nr. 049108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
  • Radial ohne Werkzeuge zu montierende und demontierbare Wellensicherung

  • Ausgleich von Längentoleranzen durch federnde Durchsetzung der Schenkel

  • Klapperfreier Sitz durch axiale Vorspannung

  • Doppelte Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abstreifen

  • Hohe Axialbelastbarkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen (d2)

8 mm

Passend für Nutdurchmesser (d3)

6 mm

Passend für Nutbreite (m1)

0,95 mm

Innendurchmesser (d1)

6,2 mm

Breite (b1)

14 mm

Höhe (h1)

18 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

ESN08

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen