Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy

DIN 6325, kalená oceľ bez pov. úpravy
KOLIK VALCOVY DIN6325 KAL.M6 8X16

Obj. č. 025208 16
EAN 4011231302258

Cena za zvolené balenie
Valcový kolík kalený DIN 6325, oceľ, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 025208 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Trieda tolerancie m6, kalená (tvrdosť 60 +/-2 HRC)
Upozornenie

Norma DIN 6325 bola stiahnutá a nahradená normou DIN EN ISO 8734 (zmeny tvaru a výšky klenby, menovité dĺžky sa v niektorých častiach zmenili).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Normy

DIN 6325

Materiál

Oceľ

Povrch

Lesklý

Verzia

Kalený

Tvrdosť podľa Rockwella, HRC

60 HRC

Tolerančná trieda

m6