SML-Verbinder Rapid
SML-Verbinder Rapid
VERB-SML-RAPID-DN125
Art.-Nr. 0544001125
EAN 4038898875871
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube
Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage
Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8
Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich
Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich
Kein Anzugsmoment erforderlich durch Blockanzug (beide Spannbacken müssen zusammenstoßen)
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Zur Gebäudeentwässerung
![]() | |
Nennweite DN (∅D) | DN 125 |
Schlüsselweite | 6 mm |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Werkstoff Blechmantel | Chromstahl |
Werkstoff Verschluss | Stahl |
Betriebsdruck | 0,5 bar |
Innenantrieb | IS6 |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 95 °C |
Höhe (H) | 162 mm |
Breite (BM) | 55 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Beständigkeit gegen | Alterung, Ozon, Witterung |
Außendurchmesser | 147 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |