Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

SML-Verbinder Rapid

SML-Verbinder Rapid
VERB-SML-RAPID-DN200

Art.-Nr. 0544001200
EAN 4038898875895
Preis für gewählte Verpackungseinheit
SML-Verbinder Rapid

Art.-Nr. 0544001200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Verbinden von muffenlosen Abwasserrohren und Formstücken aus Gusseisen nach DIN EN 877 und DIN 19 522

Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube



Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage



Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8


Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich



Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich



Kein Anzugsmoment erforderlich durch Blockanzug (beide Spannbacken müssen zusammenstoßen)


Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Zur Gebäudeentwässerung

Nennweite DN (∅D)

DN 200

Schlüsselweite

8 mm

Werkstoff Dichtring

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

Werkstoff Blechmantel

Chromstahl

Werkstoff Verschluss

Stahl

Betriebsdruck

0,5 bar

Innenantrieb

IS8

Temperaturbeständigkeit min.

-10 °C

Temperaturbeständigkeit max.

95 °C

Höhe (H)

244 mm

Breite (BM)

70 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Beständigkeit gegen

Alterung, Ozon, Witterung

Außendurchmesser

227 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen