SML-Verbinder
VERB-SML-DN100
Art.-Nr. 0544001100
EAN 4038898875864
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelles und sicheres Verbinden mit nur einer Verschlussschraube.
- Einfaches Aufstecken des Verbinders durch vormontierte und verrutschsichere EPDM-Dichtungseinlage.
- Schließen des Verbinders mit einfachem Innensechskant SW 6 / SW 8.
- Kein Drehmomentschlüssel oder Spezialwerkzeug erforderlich.
- Vormontage von Rohren und Formstücken aufgrund starker Klemmwirkung mühelos möglich.
- Kein Drehmomentschlüssel erforderlich, der Verbinder wird bis zum Schließen des Schlitzes angezogen.
Der Verbinder ist nur so weit anzuziehen, bis der Schlitz geschlossen ist.
Datenblätter(X)
Zur Gebäudeentwässerung
![]() | |
Nennweite DN (∅D) | DN 100 |
Schlüsselweite | 6 mm |
Werkstoff Dichtring | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM |
Werkstoff Blechmantel | Chromstahl |
Werkstoff Verschluss | Stahl |
Betriebsdruck | 0,5 bar |
Innenantrieb | IS6 |
Temperaturbeständigkeit min. | -10 °C |
Temperaturbeständigkeit max. | 95 °C |
Höhe (H) | 135 mm |
Breite (BM) | 40 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Beständigkeit gegen | Alterung, Ozon, Witterung |
Außendurchmesser | 125 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |