SPIRALBOHRER-SORTIMENT HSCO DIN 338 TYP RN 19-TEILIG
Spiralbohrer HSCo DIN 338 ECONOMY 19-tlg Syska
BO-MET-SORT-ECN-DIN338-HSCO-(D1-10)-0,5
Art.-Nr. 0635400019
EAN 4099618300189
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles Bohren
- Die ausgespitzte Form sorgt für weniger Reibung beim Bohren, wodurch weniger Vorschubkraft benötigt wird.
- Der robuste Kreuzanschliff mit kurzer Arbeitslänge ermöglicht ein schnelles Bohren mit Akku- und Kabelbohrer auf der Baustelle und bei Montagearbeiten.
- Hocheffiziente Spanabfuhr.
Selbstzentrierend
Der Querschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen oder Pilotbohren entfällt.
Gute Schneidleistung
Das Schneidmaterial HSCo (M35) enthält 5 % Kobalt und bietet eine höhere Hitzebeständigkeit und Härte für schwierige Anforderungen.
Geeignet für das ORSY®-System, kompakte und praktische Systemkassette mit nützlichen Details wie Stapelbarkeit, optimiertem Gelenk und einfachem Öffnen.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 19 STK |
Qualität | Würth-Standard |
Norm / Bohrtiefe | DIN 338 / 5xD |
Schaftform | Zylindrisch |
Zu bearbeitender Werkstoff | Edelstahl, Stahl, Gusseisen |
Oberfläche | Bronze |
Schneidstoff | HSCo |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Selbstzentrierend | Ja |