Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STARLINE® Arbeitsweste

Arbeitsweste Starline
WESTE STARLINE DUNKELBLAU L

Art.-Nr. M402092002
EAN 4251012138625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STARLINE® Arbeitsweste

Art.-Nr. M402092002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne und robuste Arbeitsweste mit hochwertigen YKK Markenreißverschlüssen. Maximaler Tragekomfort und eine perfekte Passform erleichtern jede Aktivität.
  • Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 4 Pattentaschen, Brusttasche mit Handytasche

  • Reflexbiesen

  • YKK Reißverschluss

  • Saum mit Gummizug
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Royalblau, Marineblau

Größe

L

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen