STARLINE® Arbeitsweste
Arbeitsweste Starline
WESTE STARLINE GRAU XS
Art.-Nr.
M402093010
EAN 4251012138663
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Moderne und robuste Arbeitsweste mit hochwertigen YKK Markenreißverschlüssen. Maximaler Tragekomfort und eine perfekte Passform erleichtern jede Aktivität.
- Strapazierfähig, schnell trocknend, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 4 Pattentaschen, Brusttasche mit Handytasche
- Reflexbiesen
- YKK Reißverschluss
- Saum mit Gummizug
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Grau, Orange |
Größe | XS |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Chemisch reinigen |