Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STARLINE® Bundjacke

Bundjacke Starline
BUNDJACKE STARLINE DUNKELBLAU M

Art.-Nr. M001096001
EAN 4250241994118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STARLINE® Bundjacke

Art.-Nr. M001096001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Diese Bundjacke sorgt dank ihrem funktionalen Schnitt für maximalen Komfort. Das pflegeleichte Material sowie der moderne Look wird Sie zusätzlich begeistern.
  • Robust, funktionell, strapazierfähig

  • 2 Vordertaschen, Brusttasche mit Handytasche

  • Reflektierende Biesen auf Vorder- und Rückseite

  • Verstärkte Nähte, Stehkragen, verdeckter YKK Reißverschluss

  • Verstellbare Ärmelbündchen und Saum, verlängerter Rücken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Dunkelblau, Royalblau

Größe

M

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen