STARLINE® Bundjacke
Bundjacke Starline
BUNDJACKE STARLINE ROT S
Art.-Nr.
M001105000
EAN 4250372955804
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Bundjacke sorgt dank ihrem funktionalen Schnitt für maximalen Komfort. Das pflegeleichte Material sowie der moderne Look wird Sie zusätzlich begeistern.
- Robust, funktionell, strapazierfähig
- 2 Vordertaschen, Brusttasche mit Handytasche
- Reflektierende Biesen auf Vorder- und Rückseite
- Verstärkte Nähte, Stehkragen, verdeckter YKK Reißverschluss
- Verstellbare Ärmelbündchen und Saum, verlängerter Rücken
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Rot, Schwarz |
Größe | S |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen |