STARLINE® Plus Bundhose
Bundhose Starline Plus
BUNDHOSE STARLINE PLUS WEISS 25
Art.-Nr.
M003177025
EAN 4250856233169
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Robuste und praktische Bundhose mit großer Taschenvielfalt für ausreichend Stauraum. Der Tragekomfort und die kontrastfarbigen Details machen sie zusätzlich sehr attraktiv.
- Robust, strapazierfähig, pflegeleicht
- 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe
- Reflexbiesen
- Elastischer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung
- CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Weiß, Grau |
Größe | 25 |
Größe FR/ES/PT/BE | 46C |
Werkstoff | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 250 g |
Werkstoff Knietasche | 100% Cordura® 500D |
Farbe Knietasche | Schwarz |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen |