Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STARLINE® Plus Bundhose

Bundhose Starline Plus
BUNDHOSE STARLINE PLUS WEISS 64

Art.-Nr. M003177064
EAN 4250856233312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STARLINE® Plus Bundhose

Art.-Nr. M003177064

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Robuste und praktische Bundhose mit großer Taschenvielfalt für ausreichend Stauraum. Der Tragekomfort und die kontrastfarbigen Details machen sie zusätzlich sehr attraktiv.
  • Robust, strapazierfähig, pflegeleicht

  • 2 Vorder-, 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Hammerschlaufe

  • Reflexbiesen

  • Elastischer Bund, Dreifachnähte zur Verstärkung

  • CORDURA® (extrem abriebfest) Knieschutztaschen, zertifiziert nach EN 14404
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß, Grau

Größe

64

Größe FR/ES/PT/BE

58

Werkstoff

65% Polyester, 35% Baumwolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

250 g

Werkstoff Knietasche

100% Cordura® 500D

Farbe Knietasche

Schwarz

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen