Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD

Fräser Speedtwister Inox WN 3xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D12

Art.-Nr. 5443310407

EAN 4062856187256

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD

Art.-Nr. 5443310407

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trochoidaler Hochleistungsfräser für austenitische rostfreie Stähle. Für statische und dynamische Bearbeitungen. Sehr hohe Laufruhe und perfekte Spankontrolle durch modernste Werkzeuggeometrien setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6107

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium

Durchmesser (d1)

12 mm

Schaftdurchmesser (d2)

12 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

11,8 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45° Vario

Länge (l1)

92 mm

Schneidenlänge (l2)

38 mm

Freistellungslänge (l3)

46 mm

Anzahl Schneiden (Z)

5 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium

Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1
ap (Schnittdicke axial) = 3xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Für Ø 12 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,108 0,238 0,129 0,284 0,156 0,343
500-850 N/mm² L + E 255 459 0,102 0,224 0,122 0,267 0,143 0,314
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,095 0,208 0,122 0,267 0,143 0,314
850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,089 0,195 0,108 0,238 0,135 0,297
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 445 0,108 0,238 0,129 0,284 0,156 0,343
700-850 N/mm² L + E 247 445 0,102 0,224 0,122 0,267 0,143 0,314
850-1000 N/mm² L + E 247 445 0,089 0,195 0,108 0,238 0,135 0,297
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,081 0,178 0,108 0,238 0,135 0,297
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,075 0,165 0,081 0,178 0,108 0,238
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,108 0,238 0,128 0,282 0,156 0,343
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,089 0,195 0,108 0,238 0,135 0,297
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,081 0,178 0,095 0,208 0,108 0,238
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,089 0,195 0,108 0,238 0,135 0,297
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,068 0,149 0,081 0,178 0,108 0,238
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,089 0,195 0,108 0,238 0,135 0,297
850-1100 N/mm² L + E 240 432 0,081 0,178 0,095 0,208 0,122 0,267
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 142 256 0,081 0,178 0,095 0,208 0,122 0,267
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 256 0,062 0,135 0,068 0,149 0,095 0,208
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 310 0,089 0,195 0,108 0,238 0,122 0,267
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,081 0,178 0,095 0,208 0,108 0,238
< 850 N/mm² E 142 256 0,081 0,178 0,095 0,208 0,108 0,238
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,084 0,185 0,095 0,208 0,108 0,238
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 175 0,068 0,149 0,089 0,195 0,108 0,238
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,081 0,178 0,095 0,208 0,122 0,267
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,054 0,119 0,068 0,149 0,089 0,195
500-850 N/mm² L + E 255 459 0,048 0,106 0,068 0,149 0,081 0,178
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,048 0,106 0,068 0,149 0,081 0,178
850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 445 0,054 0,119 0,068 0,149 0,089 0,195
700-850 N/mm² L + E 247 445 0,048 0,106 0,068 0,149 0,084 0,185
850-1000 N/mm² L + E 247 445 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,054 0,119 0,068 0,149 0,089 0,195
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,041 0,089 0,048 0,106 0,062 0,135
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
850-1100 N/mm² L + E 240 432 0,035 0,076 0,048 0,106 0,068 0,149
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 142 256 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 256 0,035 0,076 0,041 0,089 0,054 0,119
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 310 0,041 0,089 0,054 0,119 0,075 0,165
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
< 850 N/mm² E 142 256 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 175 0,035 0,076 0,048 0,106 0,062 0,135
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,041 0,089 0,054 0,119 0,068 0,149
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,025 0,054 0,032 0,069 0,045 0,096
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,022 0,048 0,032 0,069 0,038 0,081
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,022 0,048 0,032 0,069 0,038 0,081
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 412 0,025 0,054 0,032 0,069 0,045 0,096
700–850 N/mm² L + E 247 412 0,022 0,048 0,032 0,069 0,038 0,081
850–1000 N/mm² L + E 247 412 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,025 0,054 0,032 0,069 0,045 0,096
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,019 0,041 0,025 0,054 0,032 0,069
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,025 0,054 0,025 0,054 0,032 0,069
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,042 0,022 0,048 0,028 0,060
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 142 237 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 237 0,015 0,033 0,020 0,042 0,025 0,054
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 287 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,019 0,041 0,025 0,054 0,032 0,069
< 850 N/mm² E 142 237 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 162 0,015 0,033 0,020 0,042 0,025 0,054
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,020 0,042 0,025 0,054 0,032 0,069
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,027 0,059 0,035 0,076 0,048 0,106
500-850 N/mm² L + E 255 459 0,024 0,053 0,035 0,076 0,041 0,089
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,024 0,053 0,035 0,076 0,041 0,089
850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 445 0,027 0,059 0,035 0,076 0,048 0,106
700-850 N/mm² L + E 247 445 0,024 0,053 0,035 0,076 0,041 0,089
850-1000 N/mm² L + E 247 445 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 240 432 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,027 0,059 0,035 0,076 0,048 0,106
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,045 0,027 0,059 0,035 0,076
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
1000-1200 N/mm² L + E 210 378 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,027 0,059 0,027 0,059 0,035 0,076
850-1100 N/mm² L + E 240 432 0,021 0,046 0,024 0,053 0,030 0,066
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 142 256 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 256 0,017 0,036 0,021 0,046 0,027 0,059
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 310 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,020 0,045 0,027 0,059 0,035 0,076
< 850 N/mm² E 142 256 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 175 0,017 0,036 0,021 0,046 0,027 0,059
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,021 0,046 0,027 0,059 0,035 0,076
Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1
ap (Schnittdicke axial) = 3xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Für Ø 12 - 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16 Ø 20
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,101 0,216 0,120 0,258 0,146 0,312
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,095 0,204 0,113 0,243 0,133 0,285
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,088 0,189 0,113 0,243 0,133 0,285
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,083 0,177 0,101 0,216 0,126 0,270
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 412 0,101 0,216 0,120 0,258 0,146 0,312
700–850 N/mm² L + E 247 412 0,095 0,204 0,113 0,243 0,133 0,285
850–1000 N/mm² L + E 247 412 0,083 0,177 0,101 0,216 0,126 0,270
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,076 0,162 0,101 0,216 0,126 0,270
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,070 0,150 0,076 0,162 0,101 0,216
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,101 0,216 0,120 0,257 0,146 0,312
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,083 0,177 0,101 0,216 0,126 0,270
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,076 0,162 0,088 0,189 0,101 0,216
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,083 0,177 0,101 0,216 0,126 0,270
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,063 0,135 0,076 0,162 0,101 0,216
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,083 0,177 0,101 0,216 0,126 0,270
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,076 0,162 0,088 0,189 0,113 0,243
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 142 237 0,076 0,162 0,088 0,189 0,113 0,243
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 237 0,057 0,123 0,063 0,135 0,088 0,189
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 287 0,083 0,177 0,101 0,216 0,113 0,243
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,076 0,162 0,088 0,189 0,101 0,216
< 850 N/mm² E 142 237 0,076 0,162 0,088 0,189 0,101 0,216
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,078 0,168 0,088 0,189 0,101 0,216
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 162 0,063 0,135 0,083 0,177 0,101 0,216
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,076 0,162 0,088 0,189 0,113 0,243
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,108 0,063 0,135 0,083 0,177
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,045 0,096 0,063 0,135 0,076 0,162
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,045 0,096 0,063 0,135 0,076 0,162
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 247 412 0,050 0,108 0,063 0,135 0,083 0,177
700–850 N/mm² L + E 247 412 0,045 0,096 0,063 0,135 0,078 0,168
850–1000 N/mm² L + E 247 412 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,108 0,063 0,135 0,083 0,177
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,038 0,081 0,045 0,096 0,057 0,123
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,032 0,069 0,045 0,096 0,063 0,135
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 142 237 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 142 237 0,032 0,069 0,038 0,081 0,050 0,108
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 172 287 0,038 0,081 0,050 0,108 0,070 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
< 850 N/mm² E 142 237 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 97 162 0,032 0,069 0,045 0,096 0,057 0,123
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,038 0,081 0,050 0,108 0,063 0,135

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen