Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD

Fräser Speedtwister Inox WN 3xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D16

Art.-Nr. 5443310408
EAN 4062856187294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD

Art.-Nr. 5443310408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trochoidaler Hochleistungsfräser für austenitische rostfreie Stähle. Für statische und dynamische Bearbeitungen. Sehr hohe Laufruhe und perfekte Spankontrolle durch modernste Werkzeuggeometrien setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6107

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

15,8 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

ULTRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45° Vario

Länge (l1)

106 mm

Schneidenlänge (l2)

50 mm

Freistellungslänge (l3)

58 mm

Anzahl Schneiden (Z)

5 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium

Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Schnittwerte für Kontur-Statisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen