STC-Schaftfräser Speedtwister-Inox, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD
Fräser Speedtwister Inox WN 3xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-L-STC-IX-UD-HB-D8






















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6107 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Titan, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 8 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 8 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 7,8 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | ULTRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45° Vario |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 26 mm |
Freistellungslänge (l3) | 34 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 5 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | f8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Aluminium |
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch |
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch |
Schnittwerte für Kontur-Statisch |
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch |
Schnittwerte für Kontur-Statisch |
Schnittwerte für Kontur-Statisch |