Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD

Fräser Speedtwister UNI WN 5xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-XL-STC-UV-TD-HB-D16

Art.-Nr. 5443310205

EAN 4062856187348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, extra lang XL, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD

Art.-Nr. 5443310205

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Trochoidaler Hochleistungsfräser für universellen Einsatz. Für statische und dynamische Bearbeitungen. Sehr hohe Laufruhe und perfekte Spankontrolle durch modernste Werkzeuggeometrien setzt neue Maßstäbe in der Zerspanungsleistung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6137

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Durchmesser (d1)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TWINDUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45° Vario

Länge (l1)

140 mm

Schneidenlänge (l2)

82 mm

Anzahl Schneiden (Z)

5 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

f8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing

Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1
ap (Schnittdicke axial) = 5xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,101 0,063 0,126 0,083 0,165
500-850 N/mm² L + E 187 408 0,045 0,090 0,063 0,126 0,076 0,151
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 187 408 0,045 0,090 0,063 0,126 0,076 0,151
850-1000 N/mm² L + E 176 384 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 181 396 0,050 0,101 0,063 0,126 0,083 0,165
700-850 N/mm² L + E 181 396 0,045 0,090 0,063 0,126 0,078 0,157
850-1000 N/mm² L + E 181 396 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 176 384 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 231 504 0,050 0,101 0,063 0,126 0,083 0,165
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,038 0,076 0,045 0,090 0,057 0,115
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 187 408 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
850-1100 N/mm² L + E 176 384 0,032 0,064 0,045 0,090 0,063 0,126
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 104 228 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 104 228 0,032 0,064 0,038 0,076 0,050 0,101
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 126 276 0,038 0,076 0,050 0,101 0,070 0,140
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 121 264 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
< 850 N/mm² E 104 228 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 88 192 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 71 156 0,032 0,064 0,045 0,090 0,057 0,115
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 66 144 0,038 0,076 0,050 0,101 0,063 0,126
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 231 525 0,101 0,209 0,120 0,249
500-850 N/mm² L + E 187 425 0,095 0,197 0,113 0,235
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 187 425 0,088 0,183 0,113 0,235
850-1000 N/mm² L + E 176 400 0,083 0,171 0,101 0,209
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 181 412 0,101 0,209 0,120 0,249
700-850 N/mm² L + E 181 412 0,095 0,197 0,113 0,235
850-1000 N/mm² L + E 181 412 0,083 0,171 0,101 0,209
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 176 400 0,076 0,157 0,101 0,209
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,070 0,145 0,076 0,157
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 231 525 0,101 0,209 0,120 0,248
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,083 0,171 0,101 0,209
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,076 0,157 0,088 0,183
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,083 0,171 0,101 0,209
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,063 0,131 0,076 0,157
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 187 425 0,083 0,171 0,101 0,209
850-1100 N/mm² L + E 176 400 0,076 0,157 0,088 0,183
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 104 237 0,076 0,157 0,088 0,183
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 104 237 0,057 0,119 0,063 0,131
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 126 287 0,083 0,171 0,101 0,209
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 121 275 0,076 0,157 0,088 0,183
< 850 N/mm² E 104 237 0,076 0,157 0,088 0,183
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 88 200 0,078 0,162 0,088 0,183
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 71 162 0,063 0,131 0,083 0,171
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 66 150 0,076 0,157 0,088 0,183
Schnittwerte für Kontur-Dynamisch
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,104 0,063 0,131 0,083 0,171
500-850 N/mm² L + E 187 425 0,045 0,093 0,063 0,131 0,076 0,157
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 187 425 0,045 0,093 0,063 0,131 0,076 0,157
850-1000 N/mm² L + E 176 400 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 181 412 0,050 0,104 0,063 0,131 0,083 0,171
700-850 N/mm² L + E 181 412 0,045 0,093 0,063 0,131 0,078 0,162
850-1000 N/mm² L + E 181 412 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 176 400 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 231 525 0,050 0,104 0,063 0,131 0,083 0,171
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 176 400 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
1000-1200 N/mm² L + E 154 350 0,038 0,078 0,045 0,093 0,057 0,119
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 187 425 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
850-1100 N/mm² L + E 176 400 0,032 0,067 0,045 0,093 0,063 0,131
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 104 237 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 104 237 0,032 0,067 0,038 0,078 0,050 0,104
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 126 287 0,038 0,078 0,050 0,104 0,070 0,145
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 121 275 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
< 850 N/mm² E 104 237 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 88 200 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 71 162 0,032 0,067 0,045 0,093 0,057 0,119
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 66 150 0,038 0,078 0,050 0,104 0,063 0,131
Legende
L = Luft
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1
ap (Schnittdicke axial) = 5xd1
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Schnittwerte für Kontur-Statisch
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 16
min. max. min. max. min. max.
Stähle
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 231 504 0,101 0,202 0,120 0,241
500-850 N/mm² L + E 187 408 0,095 0,190 0,113 0,227
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 187 408 0,088 0,176 0,113 0,227
850-1000 N/mm² L + E 176 384 0,083 0,165 0,101 0,202
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 181 396 0,101 0,202 0,120 0,241
700-850 N/mm² L + E 181 396 0,095 0,190 0,113 0,227
850-1000 N/mm² L + E 181 396 0,083 0,165 0,101 0,202
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 176 384 0,076 0,151 0,101 0,202
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,070 0,140 0,076 0,151
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 231 504 0,101 0,202 0,120 0,239
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,083 0,165 0,101 0,202
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,076 0,151 0,088 0,176
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 176 384 0,083 0,165 0,101 0,202
1000-1200 N/mm² L + E 154 336 0,063 0,126 0,076 0,151
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 187 408 0,083 0,165 0,101 0,202
850-1100 N/mm² L + E 176 384 0,076 0,151 0,088 0,176
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 104 228 0,076 0,151 0,088 0,176
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 104 228 0,057 0,115 0,063 0,126
Edelstähle
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 126 276 0,083 0,165 0,101 0,202
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 121 264 0,076 0,151 0,088 0,176
< 850 N/mm² E 104 228 0,076 0,151 0,088 0,176
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 88 192 0,078 0,157 0,088 0,176
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 71 156 0,063 0,126 0,083 0,165
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 66 144 0,076 0,151 0,088 0,176

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen