STC-Schaftfräser Speedtwister-Universal, lang, freigestellt, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 3xD
Fräser Speedtwister UNI WN 3xD Typ N
SHFTFRS-SCH-STW-WN-L-STC-UV-TD-HB-D20
Art.-Nr. 5443310009
EAN 4062856187409
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6117 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 20 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 20 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 19,8 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TWINDUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 45° Vario |
Länge (l1) | 125 mm |
Schneidenlänge (l2) | 62 mm |
Freistellungslänge (l3) | 70 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 5 STK |
Eckenfase | 0,05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | f8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing |
| Legende |
| L = Luft |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 3xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung. Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min). |
| Schnittwerte für Kontur-Dynamisch | ||||||||||
| Für Ø 12 - 20 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,108 | 0,238 | 0,129 | 0,284 | 0,156 | 0,343 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,102 | 0,224 | 0,122 | 0,267 | 0,143 | 0,314 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,095 | 0,208 | 0,122 | 0,267 | 0,143 | 0,314 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,108 | 0,238 | 0,129 | 0,284 | 0,156 | 0,343 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,102 | 0,224 | 0,122 | 0,267 | 0,143 | 0,314 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,081 | 0,178 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,075 | 0,165 | 0,081 | 0,178 | 0,108 | 0,238 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,108 | 0,238 | 0,128 | 0,282 | 0,156 | 0,343 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,108 | 0,238 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,068 | 0,149 | 0,081 | 0,178 | 0,108 | 0,238 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,135 | 0,297 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,122 | 0,267 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,122 | 0,267 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,062 | 0,135 | 0,068 | 0,149 | 0,095 | 0,208 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 310 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 | 0,122 | 0,267 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 297 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,108 | 0,238 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 256 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,108 | 0,238 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 216 | 0,084 | 0,185 | 0,095 | 0,208 | 0,108 | 0,238 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 175 | 0,068 | 0,149 | 0,089 | 0,195 | 0,108 | 0,238 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 162 | 0,081 | 0,178 | 0,095 | 0,208 | 0,122 | 0,267 |
| Schnittwerte für Kontur-Dynamisch | ||||||||||
| Für Ø 6 - 10 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | 0,089 | 0,195 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,048 | 0,106 | 0,068 | 0,149 | 0,081 | 0,178 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,048 | 0,106 | 0,068 | 0,149 | 0,081 | 0,178 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | 0,089 | 0,195 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,048 | 0,106 | 0,068 | 0,149 | 0,084 | 0,185 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | 0,089 | 0,195 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,041 | 0,089 | 0,048 | 0,106 | 0,062 | 0,135 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,035 | 0,076 | 0,048 | 0,106 | 0,068 | 0,149 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,035 | 0,076 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 310 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,075 | 0,165 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 297 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 256 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 216 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 175 | 0,035 | 0,076 | 0,048 | 0,106 | 0,062 | 0,135 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 162 | 0,041 | 0,089 | 0,054 | 0,119 | 0,068 | 0,149 |
| Schnittwerte für Kontur-Statisch | ||||||||||
| Für Ø 3 - 5 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | 0,045 | 0,096 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,022 | 0,048 | 0,032 | 0,069 | 0,038 | 0,081 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,022 | 0,048 | 0,032 | 0,069 | 0,038 | 0,081 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | 0,045 | 0,096 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,022 | 0,048 | 0,032 | 0,069 | 0,038 | 0,081 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | 0,045 | 0,096 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,019 | 0,041 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,025 | 0,054 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,020 | 0,042 | 0,022 | 0,048 | 0,028 | 0,060 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,015 | 0,033 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 287 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 275 | 0,019 | 0,041 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 237 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 162 | 0,015 | 0,033 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 150 | 0,020 | 0,042 | 0,025 | 0,054 | 0,032 | 0,069 |
| Schnittwerte für Kontur-Dynamisch | ||||||||||
| Für Ø 3 - 5 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | 0,048 | 0,106 |
| 500-850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,024 | 0,053 | 0,035 | 0,076 | 0,041 | 0,089 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,024 | 0,053 | 0,035 | 0,076 | 0,041 | 0,089 |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | 0,048 | 0,106 |
| 700-850 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,024 | 0,053 | 0,035 | 0,076 | 0,041 | 0,089 | |
| 850-1000 N/mm² | L + E | 247 | 445 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 567 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | 0,048 | 0,106 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,020 | 0,045 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| 1000-1200 N/mm² | L + E | 210 | 378 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 459 | 0,027 | 0,059 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| 850-1100 N/mm² | L + E | 240 | 432 | 0,021 | 0,046 | 0,024 | 0,053 | 0,030 | 0,066 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 256 | 0,017 | 0,036 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 310 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 297 | 0,020 | 0,045 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 256 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 216 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 175 | 0,017 | 0,036 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 162 | 0,021 | 0,046 | 0,027 | 0,059 | 0,035 | 0,076 |
| Legende |
| L = Luft |
| E = Emulsion |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] |
| ae (Schnittdicke radial) = 0,03xd1 - 0,14xd1 |
| ap (Schnittdicke axial) = 3xd1 |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung. Die besten Ergebnisse wurden mit einem IC Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min). |
| Schnittwerte für Kontur-Statisch | ||||||||||
| Für Ø 12 - 20 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,101 | 0,216 | 0,120 | 0,258 | 0,146 | 0,312 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,095 | 0,204 | 0,113 | 0,243 | 0,133 | 0,285 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,088 | 0,189 | 0,113 | 0,243 | 0,133 | 0,285 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,101 | 0,216 | 0,120 | 0,258 | 0,146 | 0,312 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,095 | 0,204 | 0,113 | 0,243 | 0,133 | 0,285 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,076 | 0,162 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,070 | 0,150 | 0,076 | 0,162 | 0,101 | 0,216 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,101 | 0,216 | 0,120 | 0,257 | 0,146 | 0,312 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,101 | 0,216 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,063 | 0,135 | 0,076 | 0,162 | 0,101 | 0,216 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,126 | 0,270 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,113 | 0,243 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,113 | 0,243 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,057 | 0,123 | 0,063 | 0,135 | 0,088 | 0,189 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 287 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 | 0,113 | 0,243 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 275 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,101 | 0,216 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 237 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,101 | 0,216 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,078 | 0,168 | 0,088 | 0,189 | 0,101 | 0,216 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 162 | 0,063 | 0,135 | 0,083 | 0,177 | 0,101 | 0,216 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 150 | 0,076 | 0,162 | 0,088 | 0,189 | 0,113 | 0,243 |
| Schnittwerte für Kontur-Statisch | ||||||||||
| Für Ø 6 - 10 | ||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
| Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | ||||||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| Stähle | ||||||||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | 0,083 | 0,177 |
| 500–850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,045 | 0,096 | 0,063 | 0,135 | 0,076 | 0,162 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,045 | 0,096 | 0,063 | 0,135 | 0,076 | 0,162 |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | 0,083 | 0,177 |
| 700–850 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,045 | 0,096 | 0,063 | 0,135 | 0,078 | 0,168 | |
| 850–1000 N/mm² | L + E | 247 | 412 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 315 | 525 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | 0,083 | 0,177 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 |
| 1000–1200 N/mm² | L + E | 210 | 350 | 0,038 | 0,081 | 0,045 | 0,096 | 0,057 | 0,123 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 255 | 425 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 |
| 850–1100 N/mm² | L + E | 240 | 400 | 0,032 | 0,069 | 0,045 | 0,096 | 0,063 | 0,135 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 142 | 237 | 0,032 | 0,069 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 |
| Edelstähle | ||||||||||
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 172 | 287 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,070 | 0,150 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 165 | 275 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 |
| < 850 N/mm² | E | 142 | 237 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 97 | 162 | 0,032 | 0,069 | 0,045 | 0,096 | 0,057 | 0,123 |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 90 | 150 | 0,038 | 0,081 | 0,050 | 0,108 | 0,063 | 0,135 |