Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STC+ Schaftfräser Turbo-Twister-Uni, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 2xD

Fräser STC+ Turbo-Twister-Allround 2xD Typ N
SHFTFRS-SCH-TTW-WN-L-STC-UV-SD-HB-D14

Art.-Nr. 5443320208

EAN 4065233065468

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STC+ Schaftfräser Turbo-Twister-Uni, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 2xD

Art.-Nr. 5443320208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochleistungswerkzeug für statisches und dynamisches trochoidales Fräsen sowie zum Besäumen. Zum Schlicht- und Schruppfräsen in nahezu allen Materialen.

Ein Werkzeug für nahezu alle Werkstoffe



Stabiler Bearbeitungsprozess für alle Anwendungsbedürfnisse


  • Kurze Späne durch mehrere Spanbrecher sowie ein hervorragend abgestimmter Drallwinkel zur Geometrie sorgen für einen perfekten Spänetransport

  • Der extrem robuste Kern sorgt für deutlich reduzierte Vibrationen und verringert erheblich die Gefahr eines Werkzeugbruchs


Einfacher Einsatz in nahezu allen modernen CNC-Fertigungen



Breiter Schnittwertbereich



Hohe Standzeit dank neu entwickelter SUPRADUR-Beschichtung


  • Extrem widerstandsfähige Spezialbeschichtung für breite Anwendungsgebiete

  • Durch die optimale Temperaturwechselbeständigkeit erhöht sich die Prozesssicherheit auch unter schwierigsten Bedingungen

  • Ideal für die Nass- und Trockenbearbeitung in nahezu allen Werkstoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

8002

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall

Durchmesser (d1)

14,0 mm

Schaftdurchmesser (d2)

14,0 mm

Normen

WN

Baulänge

Lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HB

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

SUPRADUR

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

40° Vario

Länge (l1)

83 mm

Schneidenlänge (l2)

30 mm

Anzahl Schneiden (Z)

5 STK

Eckenfase

0,05 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Dynamisch 2xd1
Für Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20
min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
500–850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,310
850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 446 0,160 0,340
700–850 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,310
850–1000 N/mm² L + E 248 446 0,140 0,300
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,160 0,340
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
850–1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,140 0,300
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,110 0,240
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,140 0,300
850–1100 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1100–1400 N/mm² L + E 240 432 0,120 0,270
1080 (33HRC) L + E 240 432 0,120 0,270
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 257 0,120 0,270
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,090 0,210
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 311 0,120 0,270
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,110 0,240
< 850 N/mm² E 143 257 0,110 0,240
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,110 0,240
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 176 0,110 0,240
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,120 0,270
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 550 0,160 0,340
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 450 0,140 0,310
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,310
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 180 0,140 0,300
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 250 0,140 0,300
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,140 0,300
650–850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 200 0,140 0,300
Schnittwerte für Dynamisch 2xd1
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
500–850 N/mm² L + E 255 459 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,210 0,110 0,240 0,120 0,270
850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 446 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
700–850 N/mm² L + E 248 446 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
850–1000 N/mm² L + E 248 446 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,110 0,240
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,170 0,080 0,170 0,080 0,180
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,110 0,240 0,110 0,260 0,130 0,280
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850–1200 N/mm² L + E 210 378 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,180
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
850–1100 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1100–1400 N/mm² L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
1080 (33HRC) L + E 240 432 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,060 0,140 0,070 0,140 0,070 0,150
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 311 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
< 850 N/mm² E 143 257 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,080 0,180 0,090 0,190 0,090 0,210
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 176 0,070 0,150 0,080 0,160 0,090 0,190
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,080 0,180 0,090 0,210 0,090 0,210
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 550 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 450 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 250 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 180 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 250 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650–850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 200 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Schnittwerte für Dynamisch 2xd1
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
500–850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
700–850 N/mm² L + E 248 446 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
850–1000 N/mm² L + E 248 446 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850–1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,040 0,090 0,050 0,110 0,060 0,140
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
850–1100 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1100–1400 N/mm² L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1080 (33HRC) L + E 240 432 0,030 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,030 0,080 0,040 0,090 0,050 0,120
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 311 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
< 850 N/mm² E 143 257 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 176 0,030 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,040 0,090 0,050 0,120 0,070 0,150
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 550 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 450 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 250 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 180 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 250 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650–850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 200 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Schnittwerte für Dynamisch 2xd1
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
500–850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 446 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
700–850 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
850–1000 N/mm² L + E 248 446 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 567 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
850–1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
1000–1200 N/mm² L + E 210 378 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 459 0,030 0,060 0,030 0,060 0,030 0,080
850–1100 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1100–1400 N/mm² L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
1080 (33HRC) L + E 240 432 0,020 0,050 0,020 0,050 0,030 0,070
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 257 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 311 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 297 0,020 0,040 0,030 0,060 0,030 0,080
< 850 N/mm² E 143 257 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 216 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 176 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 162 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 550 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 450 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 180 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 250 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650–850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 200 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Schnittwerte für Statisch 2xd1
Für Ø 3 - 5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 3 Ø 4 Ø 5
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 413 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
700–850 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,050 0,030 0,070 0,040 0,080
850–1000 N/mm² L + E 248 413 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,030 0,050 0,030 0,070 0,040 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
850–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,030 0,050 0,030 0,050 0,030 0,070
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1100–1400 N/mm² L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
1080 (33HRC) L + E 240 400 0,020 0,040 0,020 0,050 0,030 0,060
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 288 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
< 850 N/mm² E 143 238 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 163 0,020 0,030 0,020 0,040 0,030 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,020 0,040 0,030 0,050 0,030 0,070
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 509 0,030 0,060 0,030 0,080 0,050 0,110
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 416 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,080 0,040 0,090
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 231 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
650–850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 166 0,020 0,050 0,030 0,060 0,030 0,080
Legende
L = Luft ae = 0,03xd1 - 0,20xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 2xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IK Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Legende
L = Luft ae = 0,03xd1 - 0,20xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 2xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung.
Die besten Ergebnisse wurden mit einem IK Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min).
Schnittwerte für Statisch 2xd1
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 20
min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,290
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 413 0,150 0,310
700–850 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,290
850–1000 N/mm² L + E 248 413 0,130 0,270
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,150 0,310
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
850–1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,130 0,270
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,100 0,220
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,130 0,270
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1100–1400 N/mm² L + E 240 400 0,110 0,240
1080 (33HRC) L + E 240 400 0,110 0,240
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 238 0,110 0,240
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,090 0,190
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 288 0,110 0,240
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,100 0,220
< 850 N/mm² E 143 238 0,100 0,220
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,100 0,220
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 163 0,100 0,220
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,110 0,240
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 509 0,160 0,340
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 416 0,140 0,310
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,310
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 231 0,140 0,300
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,140 0,300
650–850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 166 0,140 0,300
Schnittwerte für Statisch 2xd1
Für Ø 12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12 Ø 14 Ø 16
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,120 0,240 0,120 0,260
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,100 0,200 0,110 0,230 0,110 0,250
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,090 0,190 0,110 0,220 0,110 0,240
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
700–850 N/mm² L + E 248 413 0,100 0,200 0,110 0,230 0,110 0,250
850–1000 N/mm² L + E 248 413 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,190 0,100 0,220
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,070 0,150 0,080 0,160 0,080 0,170
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,100 0,220 0,110 0,240 0,120 0,260
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850–1200 N/mm² L + E 210 350 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,060 0,140 0,080 0,150 0,080 0,160
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
1100–1400 N/mm² L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
1080 (33HRC) L + E 240 400 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,060 0,120 0,070 0,130 0,060 0,140
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 288 0,080 0,180 0,100 0,200 0,100 0,220
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
< 850 N/mm² E 143 238 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,080 0,170 0,090 0,180 0,090 0,190
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 163 0,060 0,140 0,080 0,160 0,080 0,180
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,080 0,160 0,090 0,190 0,090 0,210
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 509 0,110 0,240 0,120 0,260 0,130 0,280
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 416 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 231 0,100 0,220 0,110 0,250 0,120 0,270
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 231 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
650–850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 166 0,090 0,190 0,100 0,220 0,110 0,240
Schnittwerte für Statisch 2xd1
Für Ø 6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 6 Ø 8 Ø 10
min. max. min. max. min. max. min. max.
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
500–850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,160
850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 248 413 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
700–850 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,100 0,060 0,140 0,080 0,170
850–1000 N/mm² L + E 248 413 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Legierte Vergütungsstähle 850–1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 315 525 0,050 0,110 0,060 0,140 0,080 0,180
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850–1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 240 400 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
1000–1200 N/mm² L + E 210 350 0,040 0,080 0,040 0,100 0,060 0,120
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 255 425 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
850–1100 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1100–1400 N/mm² L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
1080 (33HRC) L + E 240 400 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,140
Schnellarbeitsstähle 850–1200 N/mm² L + E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 143 238 0,030 0,070 0,040 0,080 0,050 0,110
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 173 288 0,040 0,080 0,050 0,110 0,070 0,150
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 165 275 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
< 850 N/mm² E 143 238 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 120 200 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 98 163 0,030 0,070 0,040 0,100 0,060 0,120
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 90 150 0,040 0,080 0,050 0,110 0,060 0,140
Aluminium, Al-Legierungen < 400 N/mm² E 400 509 0,050 0,120 0,070 0,150 0,090 0,190
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% < 600 N/mm² E 300 416 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% < 600 N/mm² E 150 231 0,050 0,110 0,070 0,150 0,080 0,180
Kupfer, niedriglegiert < 450 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 231 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Messing, langspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² E 150 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
650–850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 120 166 0,040 0,090 0,050 0,120 0,080 0,170

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen