STC+ Schaftfräser Turbo-Twister-Uni, Fünfschneider, ungleiche Drallsteigung, 5xD
Fräser STC+ Turbo-Twister-Allround 5xD Typ N
SHFTFRS-SCH-TTW-WN-XXL-STC-UV-SD-HB-D6





















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein Werkzeug für nahezu alle Werkstoffe
Stabiler Bearbeitungsprozess für alle Anwendungsbedürfnisse
- Kurze Späne durch mehrere Spanbrecher sowie ein hervorragend abgestimmter Drallwinkel zur Geometrie sorgen für einen perfekten Spänetransport
- Der extrem robuste Kern sorgt für deutlich reduzierte Vibrationen und verringert erheblich die Gefahr eines Werkzeugbruchs
Einfacher Einsatz in nahezu allen modernen CNC-Fertigungen
Breiter Schnittwertbereich
Hohe Standzeit dank neu entwickelter SUPRADUR-Beschichtung
- Extrem widerstandsfähige Spezialbeschichtung für breite Anwendungsgebiete
- Durch die optimale Temperaturwechselbeständigkeit erhöht sich die Prozesssicherheit auch unter schwierigsten Bedingungen
- Ideal für die Nass- und Trockenbearbeitung in nahezu allen Werkstoffen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 8005 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisenmetall |
Durchmesser (d1) | 6 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 6 mm |
Normen | WN |
Baulänge | Extra lang |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HB |
Typ | N |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | SUPRADUR |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 40° Vario |
Länge (l1) | 72 mm |
Schneidenlänge (l2) | 32 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 5 STK |
Eckenfase | 0.05 mm |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium |
Legende | ||
L = Luft | ae = 0,03xd1 - 0,20xd1 | |
E = Emulsion | ||
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung. Die besten Ergebnisse wurden mit einem IK Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min). |
Schnittwerte für Dynamisch 5xd1 | ||||||||||
Für Ø 6 - 10 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,120 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,150 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,030 | 0,070 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,120 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Legende | ||
L = Luft | ae = 0,03xd1 - 0,20xd1 | |
E = Emulsion | ||
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 5xd1 | |
ae = Schnittdicke (radial) | ||
ap = Schnittdicke (axial) | ||
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Wahl der richtigen Aufnahme ist ein entscheidender Faktor bei der Trochoidalbearbeitung. Die besten Ergebnisse wurden mit einem IK Weldon-Werkzeughalter erzielt (Wuchtgüte G2,5/18000U/min). |
Schnittwerte für Dynamisch 5xd1 | ||||||
Für Ø 20 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 20 | ||||||
min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,140 | 0,290 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,130 | 0,270 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,130 | 0,270 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,140 | 0,290 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,130 | 0,270 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,120 | 0,240 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,090 | 0,180 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,140 | 0,290 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,100 | 0,210 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,120 | 0,240 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,090 | 0,180 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,120 | 0,240 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,100 | 0,210 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,100 | 0,210 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,070 | 0,150 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,120 | 0,240 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,100 | 0,210 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,100 | 0,210 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,100 | 0,210 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,090 | 0,200 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,100 | 0,210 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,140 | 0,280 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,130 | 0,260 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,130 | 0,260 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,120 | 0,230 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,120 | 0,230 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,120 | 0,230 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,120 | 0,230 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,120 | 0,230 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,120 | 0,230 |
Schnittwerte für Dynamisch 5xd1 | ||||||||||
Für Ø 12 - 16 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,100 | 0,200 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,230 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,210 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,210 | 0,110 | 0,230 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 413 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,070 | 0,150 | 0,070 | 0,150 | 0,080 | 0,160 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 525 | 0,100 | 0,210 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,250 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 350 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,160 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 425 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 400 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 238 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,130 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 288 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,210 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 275 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 238 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 200 | 0,080 | 0,160 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 163 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,170 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 150 | 0,080 | 0,160 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 550 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 450 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 180 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 250 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 200 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Schnittwerte für Statisch 5xd1 | ||||||||||
Für Ø 6 - 10 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,160 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,040 | 0,080 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,110 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,030 | 0,060 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,110 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,050 | 0,100 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,170 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,040 | 0,090 | 0,060 | 0,130 | 0,080 | 0,150 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,040 | 0,080 | 0,050 | 0,100 | 0,070 | 0,140 |
Schnittwerte für Statisch 5xd1 | ||||||
Für 20 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 20 | ||||||
min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,140 | 0,280 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,130 | 0,260 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,130 | 0,260 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,140 | 0,280 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,130 | 0,260 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,120 | 0,230 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,090 | 0,170 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,140 | 0,280 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,100 | 0,200 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,120 | 0,230 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,090 | 0,170 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,120 | 0,230 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,100 | 0,200 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,100 | 0,200 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,070 | 0,140 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,120 | 0,230 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,100 | 0,200 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,100 | 0,200 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,100 | 0,200 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,090 | 0,190 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,100 | 0,200 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,140 | 0,280 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,130 | 0,260 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,130 | 0,260 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,120 | 0,230 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,120 | 0,230 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,120 | 0,230 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,120 | 0,230 |
Schnittwerte für Statisch 5xd1 | ||||||||||
Für Ø 12 - 16 | ||||||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||||
Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | ||||||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
500–850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,230 |
850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
700–850 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,100 | 0,190 | 0,110 | 0,210 | 0,110 | 0,230 | |
850–1000 N/mm² | L + E | 182 | 396 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850–1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,070 | 0,140 | 0,070 | 0,150 | 0,080 | 0,150 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | L + E | 231 | 504 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
850–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
1000–1200 N/mm² | L + E | 154 | 336 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,150 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | L + E | 187 | 408 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
850–1100 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
1100–1400 N/mm² | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
1080 (33HRC) | L + E | 176 | 384 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Schnellarbeitsstähle | 850–1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | L + E | 105 | 228 | 0,060 | 0,110 | 0,060 | 0,120 | 0,060 | 0,130 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 127 | 276 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 121 | 264 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
< 850 N/mm² | E | 105 | 228 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 88 | 192 | 0,080 | 0,160 | 0,080 | 0,170 | 0,090 | 0,180 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 72 | 156 | 0,060 | 0,130 | 0,070 | 0,140 | 0,080 | 0,170 |
Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 66 | 144 | 0,080 | 0,150 | 0,090 | 0,180 | 0,090 | 0,180 |
Aluminium, Al-Legierungen | < 400 N/mm² | E | 400 | 509 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,220 | 0,120 | 0,240 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% | < 600 N/mm² | E | 300 | 416 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,100 | 0,190 | 0,100 | 0,200 | 0,110 | 0,230 |
Kupfer, niedriglegiert | < 450 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 231 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | E | 150 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |
650–850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 120 | 166 | 0,080 | 0,170 | 0,900 | 0,180 | 0,100 | 0,200 |