Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

STI-ZYL-(18-8)-(BLK)-3/16X1 1/2

ASME B18.8.2 Edelstahl 18-8 blank
STI-ZYL-(18-8)-3/16X1 1/2

Art.-Nr. 7870318150

EAN 4052712337673

Preis für gewählte Verpackungseinheit
STI-ZYL-(18-8)-(BLK)-3/16X1 1/2

Art.-Nr. 7870318150

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl AISI 304, 18-8

Oberfläche

Blank

Typ

Standard

Außendurchmesser (d1)

0,1875 in

Länge (l1)

1,5 in

Normen

ASME B18.8.2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen