Skrutka so sploštenou pologuľatou hlavou, nákružkom a šesťhranným otvorom ISO 7380-2, nehrdzavejúca oceľ A2-070, bez povrchovej úpravy
ISO 7380-2, nehrdz. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-SOS-ISO7380/2-A2/070-IS2,5-M4X8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na tieto skrutky je možné vyvinúť len obmedzené zaťaženie vzhľadom na geometriu ich hlavy, pozrite si normu DIN EN ISO 3506-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M4 |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dc) | 9,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | IH2.5 |
Normy | ISO 7380-2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 070 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Sploštená polkruhová hlava spuzdrom |
Podrobnosti o hlave | S golierom |
Spôsob upínania | Šesťhranná násada |