Diamantový jadrový vrták na mokré vŕtanie na dlaždice
Diamantová vŕtacia korunka 1/4 palca
VRTACIA KORUNKA DIAMANTOVA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Presné, precízne vŕtanie
Čisté okraje, presné otvory
Žiadne štiepenie alebo praskanie obkladačiek
Ďalšie otvory v reznej ploche
Optimálny a konzistentný prívod studenej vody
1/4" upevnenie šesťhr. hrotov
Umožňuje mimoriadne rýchle oddelenie/výmenu vŕtacej korunky
Upevnenie hrotov vo vnútri duté a ďalší otvor v tele korunky
Jednoduché odstránenie jadrového vrtáka
Zabezpečte nepretržitú a primeranú dodávku vody – nikdy nevŕtajte na sucho!
Umiestnite vŕtaciu prípravu tak, aby aktuálny centrovací otvor bol vždy umiestnený v najnižšom bode
Odstráňte vrtné jadro po každom vŕtaní
Hárky údajov(X)
Používa sa tam, kde je potrebné vyvŕtať tehly alebo dlaždice a konvenčné vrtáky na báze cementových karbidov dosiahli svoje hranice
Pre použitie s najtvrdšími druhmi materiálov, ako sú porcelánové kameniny, keramické dlaždice, tehly, glazované dlaždice, keramika, tenká žula a mramorové dosky atď.
Pre použitie len s výkonnými akumulátormi min. 12 V
Vŕtanie bez príklepu!
Pracujte iba s hmotnosťou akumulátorového skrutkovača. Počas tohto procesu udržujte kontaktný tlak čo najrovnomernejší
Max. hrúbka materiálu 10 mm
Odporúčaná rýchlosť otáčania min. 1000 ot./min.
Zabezpečte, aby sa používal vhodný ochranný prostriedok
Priemer (Ø) | 6 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!