Nerezová A4, s protišmyk. povr. AW vlac. hlava C

Nerezová A4, s protišmyk. povr. AW vlac. hlava C
SKRUTKA-SOS.HL.-MAZANA-C-AW25-A4-5,5X60

Obj. č. 012755560

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Nerezová A4, s protišmyk. povr. AW vlac. hlava C

Obj. č. 012755560

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x100 ks

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

A4 stainless steel, anti-friction coating, with AW drive, incl. self-clearing groove

Informácie o výrobku

Katalóg spoločnosti Würth(X)

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Lesklý

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Dĺžka (l1)

60 mm

Priemer hlavy (dk)

11 mm

Výška hlavy (k1)

3,95 mm

Vnútorný pohon

AW25

Tvar hlavy

Plochá hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

CS

Obsahuje Nerezová A4, s protišmyk. povr. AW vlac. hlava C:

1 x
Hrot AW®

BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM

Popis:
AW25
C 6,3 (1/4")
Množstvo: 1 x

Balenie

Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.

Štruktúra objednávacieho čísla

Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informácie o cene a jej zobrazenie

Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.

Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Obj. č. Materiál zákazníka č.